€ 513,50/ stukexcl. btw
€ 621,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 88.9 mm |
Inbouwlengte | 19.9 mm |
Kamerdiameter stator | 111.1 mm |
Materiaal tegenglijring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal nevenafdichting | FPM |
Type | SGA |
Diameter pen | 4.5 mm |
d1 | 88.9 mm |
d7 | 111.1 mm |
d8 | 4.5 mm |
I4 | 19.9 mm |