Eriks

Mechanische dichting stator SGA 085,7/S -/SS /N

  • ERIKS:12424659
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 480,00/ stukexcl. btw

€ 580,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
85.7 mm
Inbouwlengte
19.9 mm
Kamerdiameter stator
110 mm
Materiaal tegenglijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SGA
Diameter pen
4.5 mm
d1
85.7 mm
d7
110 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm