Eriks

Mechanische dichting stator SGA 082,5/S -/SIC/E

  • ERIKS:12424362
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 487,00/ stukexcl. btw

€ 589,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
82.5 mm
Inbouwlengte
19.9 mm
Kamerdiameter stator
104.8 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SGA
Diameter pen
4.5 mm
d1
82.5 mm
d7
104.8 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm