Eriks

Mechanische dichting stator SGA 079,4/S -/SIC/N

  • ERIKS:12424016
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 452,00/ stukexcl. btw

€ 546,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
79.4 mm
Inbouwlengte
19.9 mm
Kamerdiameter stator
101.6 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SGA
Diameter pen
4.5 mm
d1
79.4 mm
d7
101.6 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm