Eriks

Mechanische dichting stator SGA 076,2/S -/SIC/N

  • ERIKS:12423980
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 427,00/ stukexcl. btw

€ 516,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
76.2 mm
Inbouwlengte
15.9 mm
Kamerdiameter stator
98.4 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SGA
Diameter pen
4.5 mm
d1
76.2 mm
d7
98.4 mm
d8
4.5 mm
I4
15.9 mm