Eriks

Mechanische dichting stator SGA 069,8/S -/SIC/E

  • ERIKS:12423188
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 394,50/ stukexcl. btw

€ 477,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
69.8 mm
Inbouwlengte
15.9 mm
Kamerdiameter stator
88.9 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SGA
Diameter pen
4.5 mm
d1
69.8 mm
d7
88.9 mm
d8
4.5 mm
I4
15.9 mm