Eriks

Mechanische dichting stator SGA 066,6/S -/SS /V

  • ERIKS:12422851
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 261,50/ stukexcl. btw

€ 316,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
66.6 mm
Inbouwlengte
14.3 mm
Kamerdiameter stator
85.7 mm
Materiaal tegenglijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SGA
Diameter pen
4.5 mm
d1
66.6 mm
d7
85.7 mm
d8
4.5 mm
I4
14.3 mm