€ 261,50/ stukexcl. btw
€ 316,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 66.6 mm |
Inbouwlengte | 14.3 mm |
Kamerdiameter stator | 85.7 mm |
Materiaal tegenglijring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Type | SGA |
Diameter pen | 4.5 mm |
d1 | 66.6 mm |
d7 | 85.7 mm |
d8 | 4.5 mm |
I4 | 14.3 mm |