Eriks

Mechanische dichting stator SGA 063,5/S -/SIC/E

  • ERIKS:12422454
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 372,00/ stukexcl. btw

€ 450,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
63.5 mm
Inbouwlengte
14.3 mm
Kamerdiameter stator
85.7 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SGA
Diameter pen
3.5 mm
d1
63.5 mm
d7
85.7 mm
d8
3.5 mm
I4
14.3 mm