Eriks

Mechanische dichting stator SGA 060,3/S -/SS /N

  • ERIKS:12422235
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 228,50/ stukexcl. btw

€ 276,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
60.3 mm
Inbouwlengte
14.3 mm
Kamerdiameter stator
82.6 mm
Materiaal tegenglijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SGA
Diameter pen
3.5 mm
d1
60.3 mm
d7
82.6 mm
d8
3.5 mm
I4
14.3 mm