Eriks

Mechanische dichting stator SGA 053,9/S -/SIC/E

  • ERIKS:12421131
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 300,50/ stukexcl. btw

€ 363,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
53.9 mm
Inbouwlengte
14.3 mm
Kamerdiameter stator
76.2 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SGA
Diameter pen
3.5 mm
d1
53.9 mm
d7
76.2 mm
d8
3.5 mm
I4
14.3 mm