Eriks

Mechanische dichting stator SGA 050,8/S -/SS /N

  • ERIKS:12420761
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 184,00/ stukexcl. btw

€ 222,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
50.8 mm
Inbouwlengte
12.7 mm
Kamerdiameter stator
69.9 mm
Materiaal tegenglijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SGA
Diameter pen
3.5 mm
d1
50.8 mm
d7
69.9 mm
d8
3.5 mm
I4
12.7 mm