Eriks

Mechanische dichting stator SGA 047,6/S -/SIC/V

  • ERIKS:12420032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 279,00/ stukexcl. btw

€ 337,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
47.6 mm
Inbouwlengte
12.7 mm
Kamerdiameter stator
66.7 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SGA
Diameter pen
3.5 mm
d1
47.6 mm
d7
66.7 mm
d8
3.5 mm
I4
12.7 mm