Eriks

Mechanische dichting stator SGA 044,4/S -/SS /V

  • ERIKS:12419635
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 153,50/ stukexcl. btw

€ 185,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
44.4 mm
Inbouwlengte
12.7 mm
Kamerdiameter stator
63.5 mm
Materiaal tegenglijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SGA
Diameter pen
3.5 mm
d1
44.4 mm
d7
63.5 mm
d8
3.5 mm
I4
12.7 mm