€ 264,50/ stukexcl. btw
€ 320,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 44.4 mm |
Inbouwlengte | 12.7 mm |
Kamerdiameter stator | 63.5 mm |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Type | SGA |
Diameter pen | 3.5 mm |
d1 | 44.4 mm |
d7 | 63.5 mm |
d8 | 3.5 mm |
I4 | 12.7 mm |