Eriks

Mechanische dichting stator SGA 041,2/S -/SS /E

  • ERIKS:12419125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 145,00/ stukexcl. btw

€ 175,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
41.2 mm
Inbouwlengte
12.7 mm
Kamerdiameter stator
60.3 mm
Materiaal tegenglijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SGA
Diameter pen
3.5 mm
d1
41.2 mm
d7
60.3 mm
d8
3.5 mm
I4
12.7 mm