Eriks

Mechanische dichting stator SGA 038,1/S -/SIC/V

  • ERIKS:12418669
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 242,00/ stukexcl. btw

€ 292,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
38.1 mm
Inbouwlengte
11.1 mm
Kamerdiameter stator
54 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SGA
Diameter pen
3.5 mm
d1
38.1 mm
d7
54 mm
d8
3.5 mm
I4
11.1 mm