Eriks

Mechanische dichting stator SGA 034,9/S -/SIC/N

  • ERIKS:12417784
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 231,00/ stukexcl. btw

€ 279,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
34.9 mm
Inbouwlengte
11.1 mm
Kamerdiameter stator
50.8 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SGA
Diameter pen
3.5 mm
d1
34.9 mm
d7
50.8 mm
d8
3.5 mm
I4
11.1 mm