€ 100,50/ stukexcl. btw
€ 121,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 31.7 mm |
Inbouwlengte | 11.1 mm |
Kamerdiameter stator | 47.6 mm |
Materiaal tegenglijring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Type | SGA |
Diameter pen | 3.5 mm |
d1 | 31.7 mm |
d7 | 47.6 mm |
d8 | 3.5 mm |
I4 | 11.1 mm |