Eriks

Mechanische dichting stator SGA 031,7/S -/SIC/E

  • ERIKS:12416929
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 222,50/ stukexcl. btw

€ 269,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
31.7 mm
Inbouwlengte
11.1 mm
Kamerdiameter stator
47.6 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SGA
Diameter pen
3.5 mm
d1
31.7 mm
d7
47.6 mm
d8
3.5 mm
I4
11.1 mm