Eriks

Mechanische dichting stator SGA 025,4/S -/SIC/V

  • ERIKS:12415897
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 188,50/ stukexcl. btw

€ 228,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
25.4 mm
Inbouwlengte
11.1 mm
Kamerdiameter stator
41.3 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SGA
Diameter pen
3 mm
d1
25.4 mm
d7
41.3 mm
d8
3 mm
I4
11.1 mm