€ 188,50/ stukexcl. btw
€ 228,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 25.4 mm |
Inbouwlengte | 11.1 mm |
Kamerdiameter stator | 41.3 mm |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Type | SGA |
Diameter pen | 3 mm |
d1 | 25.4 mm |
d7 | 41.3 mm |
d8 | 3 mm |
I4 | 11.1 mm |