Eriks

Mechanische dichting stator SGA 025,4/S -/SIC/E

  • ERIKS:12359758
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 188,50/ stukexcl. btw

€ 228,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 188,50

-

5+

€ 160,23

15.00%

10+

€ 150,80

20.00%

21+

€ 141,38

25.00%

35+

€ 131,95

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
25.4 mm
Inbouwlengte
11.1 mm
Kamerdiameter stator
41.3 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SGA
Diameter pen
3 mm
d1
25.4 mm
d7
41.3 mm
d8
3 mm
I4
11.1 mm