€ 261,50/ stukexcl. btw
€ 316,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 261,50 | - |
5+ | € 222,28 | 15.00% |
10+ | € 209,20 | 20.00% |
20+ | € 196,13 | 25.00% |
35+ | € 183,05 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 40 mm |
Inbouwlengte | 11 mm |
Kamerdiameter stator | 58 mm |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Materiaal nevenafdichting | FPM |
Type | SFO |
d1 | 40 mm |
d7 | 58 mm |
I4 | 11 mm |