€ 201,50/ stukexcl. btw
€ 243,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 201,50 | - |
5+ | € 171,28 | 15.00% |
10+ | € 161,20 | 20.00% |
20+ | € 151,13 | 25.00% |
35+ | € 141,05 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 28 mm |
Inbouwlengte | 10 mm |
Kamerdiameter stator | 43 mm |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Type | SFO |
d1 | 28 mm |
d7 | 43 mm |
I4 | 10 mm |