Eriks

Mechanische dichting stator SEO 095 /S -/CER/E

  • ERIKS:12425166
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 512,50/ stukexcl. btw

€ 620,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
95 mm
Inbouwlengte
15.7 mm
Kamerdiameter stator
120 mm
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SEO
Diameter pen
4 mm
d1
95 mm
d7
120 mm
d8
4 mm
I4
15.7 mm