Eriks

Mechanische dichting stator SEO 090 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12424922
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 594,00/ stukexcl. btw

€ 718,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
90 mm
Inbouwlengte
15.7 mm
Kamerdiameter stator
115 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SEO
Diameter pen
4 mm
d1
90 mm
d7
115 mm
d8
4 mm
I4
15.7 mm