€ 473,00/ stukexcl. btw
€ 572,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 90 mm |
Inbouwlengte | 15.7 mm |
Kamerdiameter stator | 115 mm |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Materiaal nevenafdichting | FPM |
Type | SEO |
Diameter pen | 4 mm |
d1 | 90 mm |
d7 | 115 mm |
d8 | 4 mm |
I4 | 15.7 mm |