Eriks

Mechanische dichting stator SEO 085 /S -/CER/N

  • ERIKS:12424586
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 434,00/ stukexcl. btw

€ 525,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
85 mm
Inbouwlengte
15.7 mm
Kamerdiameter stator
110 mm
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SEO
Diameter pen
4 mm
d1
85 mm
d7
110 mm
d8
4 mm
I4
15.7 mm