€ 394,50/ stukexcl. btw
€ 477,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 70 mm |
Inbouwlengte | 15.3 mm |
Kamerdiameter stator | 92 mm |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Type | SEO |
Diameter pen | 4 mm |
d1 | 70 mm |
d7 | 92 mm |
d8 | 4 mm |
I4 | 15.3 mm |