Eriks

Mechanische dichting stator SEO 070 /S -/CER/V

  • ERIKS:12423446
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 321,50/ stukexcl. btw

€ 389,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
70 mm
Inbouwlengte
15.3 mm
Kamerdiameter stator
92 mm
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SEO
Diameter pen
4 mm
d1
70 mm
d7
92 mm
d8
4 mm
I4
15.3 mm