€ 206,50/ stukexcl. btw
€ 249,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 206,50 | - |
5+ | € 175,53 | 15.00% |
10+ | € 165,20 | 20.00% |
20+ | € 154,88 | 25.00% |
35+ | € 144,55 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 60 mm |
Inbouwlengte | 13 mm |
Kamerdiameter stator | 80 mm |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Materiaal nevenafdichting | FPM |
Type | SEO |
Diameter pen | 4 mm |
d1 | 60 mm |
d7 | 80 mm |
d8 | 4 mm |
I4 | 13 mm |