Eriks

Mechanische dichting stator SEO 058 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12421780
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 311,00/ stukexcl. btw

€ 376,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
58 mm
Inbouwlengte
13 mm
Kamerdiameter stator
78 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SEO
Diameter pen
4 mm
d1
58 mm
d7
78 mm
d8
4 mm
I4
13 mm