Eriks

Mechanische dichting stator SEO 055 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12421394
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 313,00/ stukexcl. btw

€ 378,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
55 mm
Inbouwlengte
13 mm
Kamerdiameter stator
75 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SEO
Diameter pen
4 mm
d1
55 mm
d7
75 mm
d8
4 mm
I4
13 mm