Eriks

Mechanische dichting stator SEO 053 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12420633
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 292,50/ stukexcl. btw

€ 353,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
53 mm
Inbouwlengte
13 mm
Kamerdiameter stator
70 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SEO
Diameter pen
4 mm
d1
53 mm
d7
70 mm
d8
4 mm
I4
13 mm