€ 300,50/ stukexcl. btw
€ 363,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 53 mm |
Inbouwlengte | 13 mm |
Kamerdiameter stator | 73 mm |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Type | SEO |
Diameter pen | 4 mm |
d1 | 53 mm |
d7 | 73 mm |
d8 | 4 mm |
I4 | 13 mm |