Eriks

Mechanische dichting stator SEO 050 /S -/CER/E

  • ERIKS:12420609
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 165,50/ stukexcl. btw

€ 200,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
50 mm
Inbouwlengte
13 mm
Kamerdiameter stator
70 mm
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SEO
Diameter pen
4 mm
d1
50 mm
d7
70 mm
d8
4 mm
I4
13 mm