Eriks

Mechanische dichting stator SEO 048 /S -/CER/N

  • ERIKS:12420279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 147,50/ stukexcl. btw

€ 178,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
48 mm
Inbouwlengte
11 mm
Kamerdiameter stator
66 mm
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SEO
Diameter pen
4 mm
d1
48 mm
d7
66 mm
d8
4 mm
I4
11 mm