Eriks

Mechanische dichting stator SEO 045 /S -/SIC/E

  • ERIKS:11610098
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 264,50/ stukexcl. btw

€ 320,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 264,50

-

5+

€ 224,83

15.00%

10+

€ 211,60

20.00%

20+

€ 198,38

25.00%

35+

€ 185,15

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
45 mm
Inbouwlengte
11 mm
Kamerdiameter stator
63 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SEO
Diameter pen
4 mm
d1
45 mm
d7
63 mm
d8
4 mm
I4
11 mm