Eriks

Mechanische dichting stator SEO 045 /S -/CER/N

  • ERIKS:12419883
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 138,00/ stukexcl. btw

€ 166,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
45 mm
Inbouwlengte
11 mm
Kamerdiameter stator
63 mm
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SEO
Diameter pen
4 mm
d1
45 mm
d7
63 mm
d8
4 mm
I4
11 mm