€ 264,50/ stukexcl. btw
€ 320,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 264,50 | - |
5+ | € 224,83 | 15.00% |
10+ | € 211,60 | 20.00% |
21+ | € 198,38 | 25.00% |
35+ | € 185,15 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 43 mm |
Inbouwlengte | 11 mm |
Kamerdiameter stator | 61 mm |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Type | SEO |
Diameter pen | 4 mm |
d1 | 43 mm |
d7 | 61 mm |
d8 | 4 mm |
I4 | 11 mm |