€ 138,00/ stukexcl. btw
€ 166,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 43 mm |
Inbouwlengte | 11 mm |
Kamerdiameter stator | 61 mm |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Type | SEO |
Diameter pen | 4 mm |
d1 | 43 mm |
d7 | 61 mm |
d8 | 4 mm |
I4 | 11 mm |