Eriks

Mechanische dichting stator SEO 040 /S -/CER/V

  • ERIKS:12356640
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 130,00/ stukexcl. btw

€ 157,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 130,00

-

5+

€ 110,50

15.00%

10+

€ 104,00

20.00%

20+

€ 97,50

25.00%

35+

€ 91,00

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
40 mm
Inbouwlengte
11 mm
Kamerdiameter stator
58 mm
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SEO
Diameter pen
4 mm
d1
40 mm
d7
58 mm
d8
4 mm
I4
11 mm