Eriks

Mechanische dichting stator SEO 040 /S -/CER/N

  • ERIKS:12418988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 130,00/ stukexcl. btw

€ 157,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
40 mm
Inbouwlengte
11 mm
Kamerdiameter stator
58 mm
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SEO
Diameter pen
4 mm
d1
40 mm
d7
58 mm
d8
4 mm
I4
11 mm