Eriks

Mechanische dichting stator SEO 038 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12418494
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 242,00/ stukexcl. btw

€ 292,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
38 mm
Inbouwlengte
11 mm
Kamerdiameter stator
56 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SEO
Diameter pen
4 mm
d1
38 mm
d7
56 mm
d8
4 mm
I4
11 mm