Eriks

Mechanische dichting stator SEO 038 /S -/CER/N

  • ERIKS:12418496
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 119,00/ stukexcl. btw

€ 143,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
38 mm
Inbouwlengte
11 mm
Kamerdiameter stator
56 mm
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SEO
Diameter pen
4 mm
d1
38 mm
d7
56 mm
d8
4 mm
I4
11 mm