Eriks

Mechanische dichting stator SEO 032 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12417249
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 222,50/ stukexcl. btw

€ 269,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
32 mm
Inbouwlengte
10 mm
Kamerdiameter stator
48 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SEO
Diameter pen
3 mm
d1
32 mm
d7
48 mm
d8
3 mm
I4
10 mm