€ 222,50/ stukexcl. btw
€ 269,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 32 mm |
Inbouwlengte | 10 mm |
Kamerdiameter stator | 48 mm |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Type | SEO |
Diameter pen | 3 mm |
d1 | 32 mm |
d7 | 48 mm |
d8 | 3 mm |
I4 | 10 mm |