Eriks

Mechanische dichting stator SEO 030 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12416771
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 222,50/ stukexcl. btw

€ 269,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
30 mm
Inbouwlengte
10 mm
Kamerdiameter stator
45 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SEO
Diameter pen
3 mm
d1
30 mm
d7
45 mm
d8
3 mm
I4
10 mm