Eriks

Mechanische dichting stator SEO 025 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12415732
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 188,50/ stukexcl. btw

€ 228,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
25 mm
Inbouwlengte
10 mm
Kamerdiameter stator
40 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SEO
Diameter pen
3 mm
d1
25 mm
d7
40 mm
d8
3 mm
I4
10 mm